Adaptador de torque digital 1/2IN
Adaptador de torque digital
MEDIDOR DE TORQUE DIGITAL 40-200NM 1/2"
Nº de art. 0714305312
EAN 4099618232237
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El Adaptador de Torque Digital de 1/2 pulgada ofrece una medición precisa del par (torque) entre 40 y 200 Nm, ideal para aplicaciones que requieren exactitud.
Características
•Convierte cualquier llave chicharra de 1/2 pulgada en una llave dinamométrica digital.
•Visualiza el valor de par (torque) al aplicar presión. Asegurando exactitud y eficiencia en cada apriete.
•Ofrece un amplio rango de medición desde 40 hasta 200 Nm.
•El valor de torque más alto se muestra después de liberar la carga/presión.
•Gracias a su tamaño compacto, es fácil de manejar y almacenar.
•Permite seleccionar entre 5 unidades de medida.
•Cuenta con certificación EN61000.
Ventajas
•Precisión de +/- 2%, asegurando exactitud en su medición.
•Amplio rango de medición 40-200 Nm o 30-148 ft/lbs.
•Compacto y fácil de usar.
•Convierte cualquier llave chicharra de 1/2 pulgada en una llave dinamométrica digital.
•Visualiza el valor de par (torque) al aplicar presión. Asegurando exactitud y eficiencia en cada apriete.
•Ofrece un amplio rango de medición desde 40 hasta 200 Nm.
•El valor de torque más alto se muestra después de liberar la carga/presión.
•Gracias a su tamaño compacto, es fácil de manejar y almacenar.
•Permite seleccionar entre 5 unidades de medida.
•Cuenta con certificación EN61000.
Ventajas
•Precisión de +/- 2%, asegurando exactitud en su medición.
•Amplio rango de medición 40-200 Nm o 30-148 ft/lbs.
•Compacto y fácil de usar.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia.  
Würth Chile no puede hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirecta resultante de la aplicación.
Würth Chile no puede hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirecta resultante de la aplicación.
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas | 
| Rango de medición mínimo/máximo del par | 40-200 Nm | 
| Longitud (L1) | 11 cm |